Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischwolf FL98N-400 466687-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466687-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4315
EAN/GTIN:
     4260598534059
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwölfe FL98N-400 Leistungsstarker Profi-Fleischwolf mit kraftvollem Drehstrommotor und 5-teiligem Unger-Schneidsatz für bis zu 500 kg/h Leistungsstarker Fleischwolf mit fünfteiligem Schneidsatz (Vorschneider, 2 Kreuzmesser, 2 Lochscheiben standardmäßig 98mm/3+7,8mm), Gehäuse, Schneidsatz, Schneckenwelle, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl, Einfüllwanne abnehmbar, Motor mit Vor- und Rücklauf, bis zu 500kg/Std., 1,85kW/400V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Lochscheibe Fleischwolf, ade fleischwolf, faschiermaschine, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.867,88*
€ 3.155,35*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.474,70*
€ 3.750,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.750,99*
€ 4.463,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.693,47*
€ 4.395,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.544,30*
€ 4.217,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.480,54*
€ 4.141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.474,70*
€ 4.134,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.