Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischwolf FL-E-1200-400 466692-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466692-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4319
EAN/GTIN:
     4260186690181
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwölfe FL-E-1200-400 Kompakter Fleischwolf mit kraftvollem Drehstrommotor und 3-teiligem Semi-Unger-Schneidsatz für bis zu 120 kg/h Fleischwolf mit dreiteiligem Schneidsatz (Vorschneider, Kreuzmesser, Lochscheibe standardmäßig 70mm/4,5mm), Gehäuse, Schneidsatz, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl, Einfüllwanne abnehmbar, Schneckenwelle aus Edelstahl komplett herausziehbar, bis zu 120kg/Std., 0,8kW/400V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
60
Frei Haus
ab € 1.155,79*
€ 1.356,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,15*
€ 1.381,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,42*
€ 1.614,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,03*
€ 1.586,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,39*
€ 1.491,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,19*
€ 1.436,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,79*
€ 1.375,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.