Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischwolf FL-E-1200-230 466694-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466694-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4321
EAN/GTIN:
     4260186690174
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwölfe FL-E-1200-230 Kompakter Fleischwolf mit 3-teiligem Semi-Unger-Schneidsatz für bis zu 120 kg/h Fleischwolf mit dreiteiligem Schneidsatz (Vorschneider, Kreuzmesser, Lochscheibe standardmäßig 70mm/4,5mm), Gehäuse, Schneidsatz, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl, Einfüllwanne abnehmbar, Schneckenwelle aus Edelstahl komplett herausziehbar, bis zu 120kg/Std., 0,8kW/230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Lochscheibe Fleischwolf, ade fleischwolf, faschiermaschine, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 1.158,68*
€ 1.276,47*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,27*
€ 1.300,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,47*
€ 1.519,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,28*
€ 1.506,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,53*
€ 1.446,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,24*
€ 1.410,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,68*
€ 1.378,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.