| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466703-YY Herst.-Nr.: 4335 EAN/GTIN: 4260637424815 |
| |
|
| | |
| Fleischmischer Moltomix-100-2-400-D Einfaches, automatisches Vermischen diverser Fleischsorten Perfekt zum Vermischen diverser Fleischsorten für Verarbeitungsmengen von 17 bis 100 kg, mit zwei stabilen Mischschaufeln, Drehgeschwindigkeit der Schaufeln 28 U/Min, komplett aus Edelstahl, kippbarer Behälter zum Entleeren nach der Verarbeitung, Impuls-Knopf für Richtungswechsel zur Optimierung des Mischergebnisses, hohe Sicherheit durch serienmäßige Niederspannungssteuerung und Notaus-Mikroschalter am Gehäusedeckel, abnehmbare Schaufeln zur vereinfachten Reinigung, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet, 1,5kW/400V. Inkl. fahrbarem Untergestell. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1050.00 mm | WIDTH GRO: | 600.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 120.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |