Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischmischer Moltomix-150-2-400-D 466704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466704-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4336
EAN/GTIN:
     4260637424822
Suchbegriffe:
Fleisch-Mischmaschine
Fleischcutter
Fleischkutter
Fleischmaschine
Fleischmischer Moltomix-150-2-400-D Einfaches, automatisches Vermischen diverser Fleischsorten Perfekt zum Vermischen diverser Fleischsorten für Verarbeitungsmengen von 25 bis 150 kg, mit zwei stabilen Mischschaufeln, Drehgeschwindigkeit der Schaufeln 28 U/Min, komplett aus Edelstahl, kippbarer Behälter zum Entleeren nach der Verarbeitung, Impuls-Knopf für Richtungswechsel zur Optimierung des Mischergebnisses, hohe Sicherheit durch serienmäßige Niederspannungssteuerung und Notaus-Mikroschalter am Gehäusedeckel, abnehmbare Schaufeln zur vereinfachten Reinigung, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet, 1,8kW/400V. Inkl. fahrbarem Untergestell.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
130.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Fleischmischer, Fleischmischmaschine, fleisch mischmaschine, Aufschnittmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.887,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.244,27*
€ 8.620,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.182,63*
€ 8.547,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.969,55*
€ 8.293,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.887,27*
€ 8.195,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.