Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Gemüseschneider Vitalis-400 466723-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466723-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4499
EAN/GTIN:
     4260637421111
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Gemüseschneider Vitalis-400 Zeitsparendes Schneiden, Reiben, Raspeln und Würfeln von Gemüse und Früchten sowie Mozzarella und Röstis, mit kraftvollem Drehstrommotor Gemüseschneider zum zeitsparenden Schneiden, Reiben, Raspeln, Würfeln und Julienneschnitt von Gemüse, Früchten und Mozzarella, Gehäuse, Deckel, Presshebel und Scheibenwelle aus Edelstahl, Arbeitstrichter und Sockel eloxiert, Stössel, Presser und Sammelbehälter aus widerstandsfähigem Kunststoff, zwei Einfüllschächte für rundes und längliches Schneidgut, mit Stopfer bzw. Nachdrückvorrichtung, problemloser Scheibenwechsel, ohne Scheiben, Leistung 0,51kW/400V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: gemüse schneider, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,71*
€ 1.106,14*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.156,46*
€ 1.342,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,14*
€ 1.597,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,03*
€ 1.579,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,80*
€ 1.489,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,93*
€ 1.436,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,46*
€ 1.376,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.