| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466741-YY Herst.-Nr.: 4053T EAN/GTIN: 4260637429285 |
| |
|
| | |
| Aufschnittmaschine Victoria250TSM-230-T Einstiegsmodell zum Schneiden von Aufschnitt und Käse, empfohlen für bis zu 60 Verpflegungspersonen, mit erhöhtem Reinigungskomfort Schrägschneider mit Teflonmesser-Ø 250mm, eloxiert, mit Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte, große Reinigungsfreiheit aufgrund verlängerter Messernabe und unterhalb der Messersichel, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-15mm, Schnittbereich 180x160mm, 0,23kW/230V Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 450.00 mm | WIDTH GRO: | 540.00 mm | DEPTH GRO: | 700.00 mm | WEIGHT GRO: | 23.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |