| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466744-YY Herst.-Nr.: 4028B EAN/GTIN: 4260637429230 |
| |
|
| | |
| Aufschnittmaschine Victoria250TSM-V-230-B Einstiegs-Senkrechtschneider zum Schneiden von Brot, empfohlen für bis zu 60 Verpflegungspersonen, mit erhöhtem Reinigungskomfort Senkrechtschneider mit Brotmesser-Ø 250mm, eloxiert, mit Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte, große Reinigungsfreiheit aufgrund verlängerter Messernabe und unterhalb der Messersichel, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-15mm, Schnittbereich 180x175mm, 0,23kW/230V Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 530.00 mm | WIDTH GRO: | 580.00 mm | DEPTH GRO: | 740.00 mm | WEIGHT GRO: | 24.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |