Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischmischer Moltomix-30-1-400-D 466755-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466755-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4333-1
EAN/GTIN:
     4260637425225
Suchbegriffe:
Fleisch-Mischmaschine
Fleischcutter
Fleischkutter
Fleischmaschine
Fleischmischer Moltomix-30-1-400-D Einfaches, automatisches Vermischen diverser Fleischsorten Perfekt zum Vermischen diverser Fleischsorten für Verarbeitungsmengen von 8 bis 30 kg, mit einer stabilen Mischschaufel, Drehgeschwindigkeit der Schaufel 23 U/Min, komplett aus Edelstahl, kippbarer Behälter zum Entleeren nach der Verarbeitung, Impuls-Knopf für Richtungswechsel zur Optimierung des Mischergebnisses, hohe Sicherheit durch serienmäßige Niederspannungssteuerung und Notaus-Mikroschalter am Gehäusedeckel, abnehmbare Schaufeln zur vereinfachten Reinigung, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet, 0,75kW/400V. Inkl. fahrbarem Untergestell.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
760.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Fleischmischer, Fleischmischmaschine, fleisch mischmaschine, Aufschnittmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.832,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.167,14*
€ 6.148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.114,23*
€ 6.085,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.922,00*
€ 5.857,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.843,66*
€ 5.763,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.832,66*
€ 5.750,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.