Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Gemüseschneider F2,5x2,5 466756-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466756-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     Z4597
EAN/GTIN:
     4260637425294
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Gemüseschneider F2,5x2,5 Schneidescheibe für Julienneschnitt für Gemüseschneider Vitalis + VitalisPro, Schnittgröße 2,5x2,5m
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
225.00 mm
DEPTH GRO:
215.00 mm
WEIGHT GRO:
1.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: gemüse schneider, Aufschnittmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.