Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wrapsolut Horizontale Einwickelmaschine CL 020, 800 mm 466798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466798-YY
Herst.-Nr.:
     CL020-0800-0001
EAN/GTIN:
     4055091292687
Suchbegriffe:
Horizontalwickler
wrapsolut Horizontale Einwickelmaschine CL 020, 800 mm Dank der horizontalen Einwickelmaschine CL 020 von wrapsolut können Sie Güter unterschiedlichster Art schnell wie bequem einwickeln und bündeln. Dabei können Sie aus 3 Programmen wählen, dem manuellen Modus und dem vorschubunterstützten Modus, letzteren mit oder ohne Produktende-Erkennung. Ausstattungen wie der Not-Halt sorgen für Sicherheit. Teilautomatisch Zum Bündeln und Verpacken unterschiedlichster Produkte Mehrere Verarbeitungsprogramme: manueller Modus / vorschubunterstützter Modus / mit Produktende-Erkennung Automatisch antastend Mit Not-Halt und Sicherheitszuhaltung der Folienwechselklappe Automatischer Folienhalter und Linearabschneider (einfache Ausführung) Höhenverstellbare Ein- und Auslaufrollenbahnen Niederhalter im Auslauf 2 angetriebenen Niederhalterollen (PU-beschichtet) Bremsrolle für stufenlose Einstellung der Folienspannung Apparattyp = Horizontalwickler Arbeitsweise = manueller oder teilautomatischer Produktvorschub Bedienung = teilautomatisch Folien Bremse = ja Programme individuell einstellbar = ja Grundfläche Länge = 1226 mm Grundfläche Breite = 1770 mm RAL Farbe = RAL 3001 signalrot RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 500 kg
Weitere Informationen:
Apparattyp:
Horizontalwickler
Bedienung:
teilautomatisch
Eigengewicht:
500 kg
Grundfläche Breite:
1770 mm
Grundfläche Länge:
1226 mm
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 3001 signalrot\;RAL 7035 lichtgrau\;
Folien Bremse:
ja
Arbeitsweise:
manueller oder teilautomatischer Produktvorschub
HEIGHT GRO:
2300.00 mm
WIDTH GRO:
1770.00 mm
DEPTH GRO:
1226.00 mm
WEIGHT GRO:
500.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kannegiesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33.102,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.348,47*
€ 39.684,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.242,49*
€ 39.558,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.102,00*
€ 39.391,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.