Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl Automatik Zurrgurt 50mm / 1,8m-Zurrkraft 750/1500kg, S 466838-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466838-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     37185
EAN/GTIN:
     4018653371855
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Kerbl Automatik Zurrgurt 50mm / 1,8m-Zurrkraft 750/1500kg, Spitzhak Ladung einfach und schnell fixieren schrittweise aus- und einziehbar zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
9.00 mm
WIDTH GRO:
11.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
2.740000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.