Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl Handreiniger mit Reibekörpern aus der Natur, 500 ml 466876-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466876-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     151193
EAN/GTIN:
     4018653132418
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kerbl Handreiniger mit Reibekörpern-aus der Natur, 500ml enthält hautfreundliche, mild reinigende und pflegende Substanzen mit hochwertigen Rückfettern mit hautschonenden, natürlichen Reibekörpern ohne Mikroplastik verursacht kein Verstopfen von Abflüssen pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst
Weitere Informationen:
Inhalt:
500
HEIGHT GRO:
6.50 mm
WIDTH GRO:
6.50 mm
DEPTH GRO:
20.50 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.