| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-466899-YY Herst.-Nr.: 297884 EAN/GTIN: 4018653954522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keron Active-Handschuh Hermes-Gr. 10/XL Vibrationsdämpfer an Handfläche für ermüdungsarmes Arbeiten mit PVC doppelt verstärkte, angeraute Hand- und Fingerflächen für hervorragende Haltbarkeit und Griff, auch zum Arbeiten mit Seilen geeignet verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich für eine längere Nutzungsdauer elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz Fingerknöchelschutz aus Neopren Frottee-Schweißzone für mehr Komfort Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10\/XL | HEIGHT GRO: | 2.00 mm | WIDTH GRO: | 11.00 mm | DEPTH GRO: | 30.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |