| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466908-YY Herst.-Nr.: 297272 EAN/GTIN: 4018653015483 |
| |
|
| | |
| Keron ActivGrip Lite Gr. 8/M, gelb-TOWA, Latexbeschichtung Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) getaucht in Latex Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt Handinnenfläche mit „MicroFinish“, dadurch besonders griffig sehr gute Passform und besonderes Fingerspitzengefühl gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien Weitere Informationen: | | Größe: | 8\/M | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 7.50 mm | DEPTH GRO: | 26.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,03* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,02* | € 36,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,50334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|