Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Rückspiegel, für Kompressoren, HxBxT 220 x 440 x 75 467087-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467087-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     VUMAX 418
EAN/GTIN:
     3547311990097
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Rückspiegel Straßenbau / Landwirtsc...
rückspiegel straßenbau / landwirtsc...
Vialux® Rückspiegel, für Kompressoren, HxBxT 220 x 440 x 75 mm, P.A.S.® Speziell für Gabelstapler-Front entwickelt mit 180° Panoramablick. Unzerbrechliche Spiegelfläche für erhöhte Sicherheit. Einfache Installation ohne Bohren, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
4 m
Breite:
440 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
220 mm
Sichtwinkel:
180 °
Spiegel Material:
P.A.S.®
Spiegel Typ:
Rückspiegel
Tiefe:
75 mm
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
154.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD CHRONOPOST
Weitere Suchbegriffe: Industriespiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 247,86*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 232,24*
€ 281,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 185,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.