Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Rückspiegel, für Baumaschinen mit Fahrerkabine, HxBx 467089-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467089-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     VUMAX M27
EAN/GTIN:
     3547311490122
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Rückspiegel Straßenbau / Landwirtsc...
rückspiegel straßenbau / landwirtsc...
Vialux® Rückspiegel, für Baumaschinen mit Fahrerkabine, HxBxT 128 x 288 x 27 mm, Polymir® Speziell für Gabelstapler-Front entwickelt mit 180° Panoramablick. Unzerbrechliche Spiegelfläche für erhöhte Sicherheit. Einfache Installation ohne Bohren, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
1 m
Breite:
288 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
128 mm
Sichtwinkel:
120 °
Spiegel Material:
Polymir®
Spiegel Typ:
Rückspiegel
Tiefe:
27 mm
HEIGHT GRO:
27.00 mm
WIDTH GRO:
288.00 mm
DEPTH GRO:
58.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD CHRONOPOST
Weitere Suchbegriffe: Industriespiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 43,30*
€ 57,24*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,09*
€ 69,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 185,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.