Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Leichter Schubladenschrank, Gleitführung, Schubladen 8 469223-YY RAL 3003 rubinrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469223-YY-2972-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43444-050-000-735303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
PAVOY Leichter Schubladenschrank, Gleitführung, Schubladen 8x100 mm, Breite 500 mm, rubinrot, lichtgrau Kleinteile, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien verstaut man in der Werkstatt am besten in diesem stabilen Schrank. Die Schubladen lassen sich bis zu 80 % ausfahren und gewährleisten einen guten Überblick und schnellen Zugriff auf den Inhalt. Sicherer Schrank: Schubladen lassen sich über Zylinderschloss verschließen Besonders strapazierfähig und kratzfest dank Pulverbeschichtung Schubladenauszug: 80 % Komfortables Ausziehen der Schubladen durch Gleitführung Höhe = 900 mm Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 47 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
47 kg
Höhe:
900 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.