Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Leichter Schubladenschrank, Gleitführung, Schubladen 1 469269-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469269-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43446-150-002-735510
EAN/GTIN:
     4055955052006
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
PAVOY Leichter Schubladenschrank, Gleitführung, Schubladen 12x100 + 6x200 mm, Breite 1.500 m, enzianblau, lichtgrau Kleinteile, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien verstaut man in der Werkstatt am besten in diesem stabilen Schrank. Die Schubladen lassen sich bis zu 80 % ausfahren und gewährleisten einen guten Überblick und schnellen Zugriff auf den Inhalt. Sicherer Schrank: Schubladen lassen sich über Zylinderschloss verschließen Besonders strapazierfähig und kratzfest dank Pulverbeschichtung Schubladenauszug: 80 % Komfortables Ausziehen der Schubladen durch Gleitführung Höhe = 900 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 125 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
125 kg
Höhe:
900 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
143.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,97*
€ 1.080,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,60*
€ 1.078,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,66*
€ 1.039,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,85*
€ 998,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,97*
€ 930,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.