Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Zahnstangenwandwinde ZWW 1500/800, Zugkraft 1.500 kg 470760-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470760-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40055131
EAN/GTIN:
     4025092654272
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Pfaff Zahnstangenwandwinde ZWW 1500/800, Zugkraft 1.500 kg Die Pfaff Zahnstangenwandwinde ZWW bietet sich als Hebezeug zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten an. Mit einer robusten Stahlausführung und einer präzisen Verzahnung ist sie besonders leichtgängig und langlebig. Bis zu 10.000 kg Hublast können bequem bewegt werden. Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung Bis 1.000?kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich Von 1.500?kg bis 10.000?kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar Stabile Wandbefestigung In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
11.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,89*
€ 537,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,73*
€ 537,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,61*
€ 552,37*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 517,35*
€ 563,76*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 590,51*
€ 640,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 213,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 184,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 356,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 227,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 387,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 483,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 569,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 778,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.269,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 377,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 227,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 326,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.