Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Hebebock HB-W, Tragkraft 1.500 kg 470812-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470812-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01900014
EAN/GTIN:
     4053981745879
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stahlwinde
Pfaff Hebebock HB-W, Tragkraft 1.500 kg Mit dem Pfaff Hebebock HB-W mit integrierter 1,5 t DIN-Stahlwinde wird das Abstützen von Rohr- und Stangenmaterial zum Kinderspiel. Dank der Lastdruckbremse wird die Last in allen Lagen sicher gehalten. Die große Bodenplatte sorgt für hohe Standsicherheit und die Laufrollen erleichtern den Transport. Stabiler Hebebock mit integrierter 1,5?t DIN-Stahlwinde zum Abstützen von Rohr- und Stangenmaterial Last wird über die Lastdruckbremse in allen Lagen sicher gehalten Große Bodenplatte für hohe Standsicherheit Laufrollen für einfachen und leichten Transport
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, maschinenheber yale, hydraulikheber, Heber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 724,99*
€ 812,18*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 740,29*
€ 851,3264*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,02*
€ 857,50*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 828,57*
€ 912,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,69*
€ 1.086,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,94*
€ 1.069,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,58*
€ 1.034,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,60*
€ 1.012,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 211,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 182,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 353,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 223,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 383,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 473,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 561,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 778,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.272,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 377,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 227,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 326,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.