Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Stahlwinde STW-V 100, mit verstellbarer Klaue, Tragkra 470814-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470814-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905003
EAN/GTIN:
     4025092347426
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Pfaff Stahlwinde STW-V 100, mit verstellbarer Klaue, Tragkraft 10.000 kg, Typ Sicherheitskurbel Siku Die Pfaff Stahlwinde STW-V ist das ideale Hebezeug für schwere Lasten. Mit verstellbarer Klaue und robuster Bodenplatte ist die Winde flexibel und standfest zugleich. Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehm- bzw. absenkbar (verstellbare Klaue in der Tragleiste auf gewünschte Ansetzhöhe anpassbar) Klaue kann beliebig auf der Verstellschiene versetzt werden. Last wird entweder auf der verstellbaren Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen Robuste Bodenplatte für hohe Standsicherheit Keine Traglastreduzierung auf der Klaue In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
10000 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,84*
€ 873,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,45*
€ 899,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,87*
€ 910,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,04*
€ 946,27*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 979,46*
€ 1.062,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,34*
€ 1.264,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,85*
€ 1.260,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,46*
€ 1.222,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,39*
€ 1.195,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,46*
€ 1.165,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 213,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 184,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 356,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 227,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 387,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 483,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 569,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 778,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.269,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 377,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 227,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 326,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.