Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Alu-Konsolenwinde SW-K GAMMA, Tragkraft 500 kg 470864-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470864-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30270001+40033612
EAN/GTIN:
     4025092983808
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Pfaff Alu-Konsolenwinde SW-K GAMMA, Tragkraft 500 kg Die Pfaff Alu-Konsolenwinde SW-K GAMMA besticht mit ihrer Materialgüte vor allem beim Einsatz im Freien. Mit einem kompakten Aluminiumgehäuse und geschlossenem Kettenantrieb ist sie robust und sicher. Das integrierte Sicherheits-Federbremssystem und die abnehmbare Handkurbel sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort. Alu-Seilwinde ist durch ihre robuste Bauweise für den Einsatz im Freien geeignet Kompaktes Aluminiumgehäuse und geschlossener Kettenantrieb Ab 500?kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten und zum schnelleren Auf- bzw. Abwickeln des unbelasteten Seils Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz Mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer Handkurbel In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
16.530000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 636,03*
€ 747,583*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,58*
€ 764,34*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,76*
€ 908,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,37*
€ 1.080,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,14*
€ 1.071,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,13*
€ 1.033,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,70*
€ 1.001,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,76*
€ 952,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.