Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Alu-Konsolenwinde SW-K GAMMA, Tragkraft 200 kg 470865-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470865-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30270004+39000153
EAN/GTIN:
     4025092984690
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Pfaff Alu-Konsolenwinde SW-K GAMMA, Tragkraft 200 kg Die Pfaff Alu-Konsolenwinde SW-K GAMMA besticht mit ihrer Materialgüte vor allem beim Einsatz im Freien. Mit einem kompakten Aluminiumgehäuse und geschlossenem Kettenantrieb ist sie robust und sicher. Das integrierte Sicherheits-Federbremssystem und die abnehmbare Handkurbel sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort. Alu-Seilwinde ist durch ihre robuste Bauweise für den Einsatz im Freien geeignet Kompaktes Aluminiumgehäuse und geschlossener Kettenantrieb Ab 500?kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten und zum schnelleren Auf- bzw. Abwickeln des unbelasteten Seils Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz Mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer Handkurbel In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,71*
€ 485,00*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 418,23*
€ 498,7982*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 525,99*
€ 605,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,49*
€ 720,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,78*
€ 669,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 635,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 273,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 854,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.105,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.295,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 371,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 629,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 756,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.