Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Kompaktseilwinde Lambda-300-6-10-SAW, 1-seilig, Typ Si 471243-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471243-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30272015
EAN/GTIN:
     4050939050382
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Pfaff Kompaktseilwinde Lambda-300-6-10-SAW, 1-seilig, Typ Sicherheitskurbel Siku, Tragkraft 300 kg Die Pfaff Kompaktseilwinde Lambda-300-6-10-SAW ist die passende Hebewinde für den Einsatz auf Bühnen, in Theatern und Studios. Mit gerillter Trommel und doppelter Nennlast ist sie sicher und zuverlässig. Kompaktseilwinde für den Einsatz in den darstellenden Bereichen von Bühnen, Studios, Theatern etc. Gerillte Trommel zur einlagigen Wicklung des Stahlseils Hohe Lebensdauer des Seils durch 18-fachen Trommeldurchmesser Mit federbelasteter Seilanpresswalze gegen das Abspringen des unbelasteten Seils an der Trommel Getriebeauslegung für doppelte Nennlast Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung Angebaute Sicherheitskurbel mit 2 unabhängig voneinander wirkenden Federbremsen für einen sicheren Halt der Last in jeder Position Entspricht den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 17 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung (BGV C1), der DIN 56925 sowie der Baumuster- und GS-Prüfung durch den Fachausschuss Hebezeuge In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.105,75*
€ 1.218,81*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.239,85*
€ 1.394,5619*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,84*
€ 1.405,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,95*
€ 1.446,55*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.387,85*
€ 1.519,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,75*
€ 1.808,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,04*
€ 1.789,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,28*
€ 1.725,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,61*
€ 1.688,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,85*
€ 1.651,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 635,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 273,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 854,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.295,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 371,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 629,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 756,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.