Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher Dirteeze, Glas u. Kunststoff, Dose à 36 Tüc 471655-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471655-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GDCT36DE
EAN/GTIN:
     4260589115038
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Reinigungstücher Dirteeze, Glas u. Kunststoff, Dose à 36 Tücher Mit einem „Wisch“ Oberflächen und Geräte hautfreundlich reinigen oder desinfizieren: mit den Reinigungstüchern Dirteeze. Die 1-lagigen Putztücher sind in einer schnell wirksamen Reinigungsflüssigkeit getränkt und bieten eine hohe Festigkeit. Nach dem Öffnen der Dose können Sie die Tücher noch 12 Monate lang nutzen. 1-lagige Reinigungstücher Dirteeze In effizienter Reinigungsflüssigkeit getränkt Schnell wirksam Hohe Festigkeit In praktischer Spenderdose Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Einsatzbereiche erhältlich 16 Stk/VE Material = Spunlace Lagen Anzahl = 1-lagig Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
1-lagig
Farbe:
weiß
Material:
Spunlace
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34011900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Reinigungsutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,53*
€ 260,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,04*
€ 259,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,73*
€ 255,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,52*
€ 241,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,36*
€ 190,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.