Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Flaschenhalter für 2 Gasflaschen 471745-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471745-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3212-B
EAN/GTIN:
     4260281964934
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter
LaCont Flaschenhalter für 2 Gasflaschen 2 Flaschengurte zur Sicherung der Gasflaschen Zur Anwendung in Kleingasflaschenschränken Flaschengurtlänge pro Gurt: 960 mm
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
745 mm
Außenmaß Breite:
844 mm
Außenmaß Tiefe:
655 mm
Eigengewicht:
5.4 kg
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,78*
€ 49,75*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 40,02*
€ 49,99*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 50,80*
31 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,69*
€ 51,80*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,97*
€ 53,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.