Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzteil-Kit Bolzen, Scheibe und Splint für VETTER® Gabelv 472002-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472002-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     GVZ-0008
EAN/GTIN:
     4055531001794
Suchbegriffe:
Gabelverlängerungen und -aufstecksc...
Ersatzteil-Kit Bolzen, Scheibe und Splint für VETTER® Gabelverlängerung offen Bolzen für offene Gabelverlängerungen Gabelzinkenquerschnitt 125 x 45 mm Bolzenlänge 195 Bolzendurchmesser 12 mm
Weitere Informationen:
Gabelzinkenquerschnitt Breite:
125 mm
Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
45 mm
Länge:
195 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.