Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzteil-Kit Bolzen 472014-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472014-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     GVZ-0038
EAN/GTIN:
     4055531001923
Suchbegriffe:
Gabelverlängerungen und -aufstecksc...
Ersatzteil-Kit Bolzen, Scheibe und Splint für VETTER® Gabelverlängerung geschlossen Bolzen für geschlossene Gabelverlängerungen Gabelzinkenquerschnitt 120 x 40 mm Bolzenlänge 170 mm Bolzendurchmesser 12 mm
Weitere Informationen:
Gabelzinkenquerschnitt Breite:
120 mm
Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
40 mm
Länge:
170 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.