Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationspaket, 2 X 28 W, 230 V für SAFE-Tank 472050-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472050-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     31991
EAN/GTIN:
     4055091297170
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container Elektroinstallationspaket
Elektroinstallationspaket, 2 X 28 W, 230 V für SAFE-Tank Für die SAFE-Tankmodelle 2000, 2500 und 4000 Beinhaltet: 2 LED-Wannenleuchten mit je 28 W (230 V) Je nach Variante für Installation in Innenräumen oder an Außenwänden konzipiert Ausführung für Innenräume ist gemäß ATEX Richtlinie explosionsgeschützt Ausführung für Außenwände enthält zusätzlich 1 x Ein-/Ausschalter (IP 44), 1 x Schuko Steckdose mit Deckel (IP 44), 1 x Anschluss für Potentialausgleich und 1 x Regenabweiser Technische Eigenschaften = explosionsgeschützte LED Wannenleuchte, Sicherungskasten, Ein-/Ausschalter, IP 44, Schuko Steckdose mit Deckel, IP 44, Anschluss für Potentialausgleich, Regenabweiser, 2 x 28 W, 230 V,
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
explosionsgeschützte LED Wannenleuchte\, Sicherungskasten\, Ein-\/Ausschalter\, IP 44\, Schuko Steckdose mit Deckel\, IP 44\, Anschluss für Potentialausgleich\, Regenabweiser\, 2 x 28 W\, 230 V\,
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition LKW Ladung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,80*
€ 2.836,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,69*
€ 2.794,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,71*
€ 2.658,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,08*
€ 2.582,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,03*
€ 2.524,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.