Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foodline Balancer, Seilauszug 2 m, TK 14-18 kg 472170-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472170-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9357-RL
EAN/GTIN:
     4055091297415
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Foodline Balancer, Seilauszug 2 m, TK 14-18 kg Der Foodline Balancer eignet sich für alle Lebensmittelbereiche und besticht durch seine hohe Industriequalität. Gefertigt nach strengen Qualitätsvorschriften, erfüllt er alle Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Je nach Modell beträgt die zulässige Tragkraft bis zu 180 kg. Alle Federzug-Balancer sind mit einer speziellen Absturzsicherung bei Federbruch ausgestattet. Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger RILSAN®-Beschichtung Alle beweglichen Bauteile mit Lebensmittel-Schmierstoffen anwendbar (NSF-H1-Zertifizierung) Seilführung, Stoßdämpfer und Seilklemme speziell ausgelegt für Lebensmittelanwendungen Innere- und äußere Systembauteile rostbeständig Hochflexibles Edelstahlseil für präzise, reibungsarme Seilführung Balancer-Aufhängung mit drehbarer Öse Zusätzliche Federzug-Sicherheitsaufhängung Hochleistungs-Triebfedern "Made in Germany" Präzise und stufenlose Einstellung des Balancer-Traglastbereiches mittels Schraube Mit spezieller Absturzsicherung bei Federbruch
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Karabinerhaken
Gehäuse Material:
Aluminiumdruckguss
Seil Material:
Edelstahl V4A
Seilauszugslänge:
2 m
Tragkraft:
14 - 18 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
7.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.