Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Sichtlagerkasten aus Polystyrol, inkl. Etiketten, Hx 472298-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472298-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4010-1
EAN/GTIN:
     6416763039388
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Kleinteilekasten
TRESTON Sichtlagerkasten aus Polystyrol, inkl. Etiketten, HxBxT 82 x 92 x 400 mm Mit dem Sichtlagerkasten aus Polystyrol inkl. Etiketten organisieren Sie Kleinteile gut sichtbar hinter hochschlagfestem, temperaturbeständigem Kunststoff. Der platzsparend stapelbare Kasten verfügt über ein Sichtfenster mit Etikett zum schnelleren Zuordnen bzw. Auswählen von Schrauben, Muttern und Kleinstteilen. Hochschlagfest, temperaturbeständig von -40°C bis +55°C und stapelbar Pflegeleichte glatte Innenfläche Inkl. Sichtfenster mit Etikett Chemisch beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäure 30 Stk/VE Außenmaß Höhe = 82 mm Außenmaß Breite = 92 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Volumen = 1,9 l Material = Polystyrol (PS) Temperaturbeständig = -40 - 55 °C Farbe = glasklar
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
82 mm
Außenmaß Breite:
92 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Farbe:
glasklar
Volumen:
1.9 l
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturbeständig:
-40 - 55 °C
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
9.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 153,61*
€ 178,94*
€ 4,95*
ab € 147,51*
€ 178,94*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 183,55*
21 Tage
12
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 187,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,55*
€ 218,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,74*
€ 217,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,00*
€ 213,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,80*
€ 209,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,35*
€ 188,44
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,27834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
4010-3
ab € 4,80767*
Zubehör
Treston
4010-4ESD
ab € 9,45034*
Zubehör
Treston
4010-5
ab € 4,80767*
Zubehör
Treston
4010-6
ab € 5,61*
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.