Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schublade, ESD, HxBxT 82 x 92 x 500 mm 472317-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472317-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     5010-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763086849
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
TRESTON Schublade, ESD, HxBxT 82 x 92 x 500 mm Die TRESTON Schublade ESD ist mit allen herkömmlichen Magazinen, Regalen und Arbeitsplätzen kompatibel und ermöglicht Ihnen eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Kleinteilen. Gefertigt aus robustem, leitfähigem Polypropylen (PP), ist der Aufbewahrungsbehälter beständig gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel. Zum übersichtlichen, griffbereiten Lagern von Kleinteilen Für herkömmliche Magazine, Umlaufregale und industrielle Arbeitsplätze Aus robustem, leitfähigem Polypropylen (PP) gefertigt Beständig gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel Für Reinräume verwendbar Temperaturtoleranz: -20 bis +70 °C Stapelbar in gleicher Breite Gewellter Boden verhindert Verrutschen beim Greifen Inklusive Etiketten mit Klarsichtschutz zur Beschriftung In verschiedenen Größen erhältlich 30 Stk/VE Breite = 92 mm Tiefe = 500 mm Innenmaß Breite = 75 mm Innenmaß Tiefe = 457 mm Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 82 mm Schubladen Breite = 92 mm Schubladen Tiefe = 500 mm Schubladen Auszugssperre = nein Material = leitfähiges Polypropylen ESD-Ausführung = ja
Weitere Informationen:
ESD-Ausführung:
ja
Innenmaß Tiefe:
457 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 82 mm
Schubladen Breite:
92 mm
Schubladen Tiefe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schubladen Auszugssperre:
nein
Breite:
92 mm
Innenmaß Breite:
75 mm
Material:
leitfähiges Polypropylen
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
11.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilemagazine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 306,49*
€ 362,26*
Lager 4445
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,11*
€ 374,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 374,49*
€ 445,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,23*
€ 444,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 364,51*
€ 433,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 347,81*
€ 413,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 317,11*
€ 377,36
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 10,57034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.