Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid® Einweg-Mikrofasermopp, rot 473050-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473050-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     24895151553754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Rubbermaid® Einweg-Mikrofasermopp, rot Mit dem 1-lagigen Rubbermaid® Einweg-Mikrofasermopp beseitigen Sie 99,7 % der Viren und Bakterien von sämtlichen Oberflächen – und das nur mit Wasser. Die Farbcodierung erlaubt Ihnen eine differenzierte Nutzung des Einmal-Reinigungsmopps für verschiedene Räume und Aufgaben. So verhindern Sie Kreuzkontaminationen effektiv. Entfernt 99,7 % der Viren und Bakterien nur mit Wasser Zickzack-Design für extra Scheuerkraft Erfüllt durch Farbcodierung HACCP-Richtlinien Mit Desinfektionsmitteln, Chlorbleiche und Wasserstoffperoxid verwendbar Ideal für Verwendung mit Pulse-Reinigungssystem Einweg In verschiedenen Farben erhältlich 150 Stk/VE Tücher Typ = Reinigungstücher Material = Mikrofaser Lagen Anzahl = 1-lagig Farbe = rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Lagen Anzahl:
1-lagig
Tücher Typ:
Reinigungstücher
Material:
Mikrofaser
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,46*
€ 284,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,49*
€ 282,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,36*
€ 264,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,66*
€ 210,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.