Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, gewachst, einlagig, 19 mm x 780 lfm., Kern-Ø 240 473057-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473057-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20567
EAN/GTIN:
     4030198205679
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, gewachst, einlagig, 19 mm x 780 lfm., Kern-Ø 240 - 410 mm, Stärke 0,50 mm Mit Stahl-Umreifungsband sichern Sie Gebinde oder ganze Paletten-Ladungen. Die Reißfestigkeit des Bandes ist hoch, sie je nach Ausführung beträgt bis zu 8.300 N. Bruchfestes Stahl-Umreifungsband, gewachst oder blank zum Abspulen von einem Rollwagen geeignet Abgerundete Kanten minimieren das Verletzungsrisiko Scheibenwicklung 2 Stk/VE Material = Stahl Oberfläche = gewachst gebläut Verschlussmechanismus = verplomben verstanzen Stärke = 0,50 mm Reißfestigkeit = 8300 N Kerndurchmesser = 240 - 410 mm
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
240 - 410 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
gewachst\;gebläut\;
Reißfestigkeit:
8300 N
Stärke:
0.50 mm
Verschlussmechanismus:
verplomben\;verstanzen\;
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
72112900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband stahlband, stahl umreifungsband, Umreifungsbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 190,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 190,99*
4 Tage
28
1
pro Gebinde
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 196,12*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 196,73*
Lager 4445
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 239,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,50*
€ 285,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,15*
€ 281,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,05*
€ 261,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,57*
€ 244,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,97*
€ 234,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 98,485* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.