Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 300 x 500 mm, lichtgrau 473906-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473906-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7000305|S10000
EAN/GTIN:
     4067521305584
Suchbegriffe:
Spind-Zubehör
C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 300 x 500 mm, lichtgrau Sockel für C+P Serie Classic PLUS Höhe 100 mm Lichtgrau Maße (H x B x T): 100 x 300 x 500 mm
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
-
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
500.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,61*
€ 51,85*
Lager 4445
15
€ 7,90*
ab € 42,92*
€ 57,00*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 78,32*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.