Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopp Classic, mit Taschen und Laschen, Breite 400 mm 480905-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480905-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3040
EAN/GTIN:
     4250128203395
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopp Classic, mit Taschen und Laschen, Breite 400 mm Mit dem Wischmopp Classic säubern Sie glatte, wasserunempfindliche Böden wie z. B. Steinböden oder Fliesen effektiv. Die getufte, saugfähige Baumwolle – innen mit Schlinge, außen mit Fransen – nimmt viel Wasser und Schmutz auf und erleichtert Ihnen die Reinigung. Aus getufter Baumwolle (70 % Baumwolle / 30 % Polyester) Für glatte, wasserunempfindliche Böden Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme Innen mit Schlinge, außen mit Fransen Mit Taschen und Laschen – universell einsetzbar In verschiedenen Größen erhältlich 5 Stk/VE Breite = 400 mm Material = Baumwolle Polyester Eigengewicht = 0,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
0.2 kg
Material:
Baumwolle\;Polyester\;
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 6,19*
€ 54,23*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 39,39*
€ 56,07*
1
€ 4,95*
ab € 44,48*
€ 62,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,07*
€ 66,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,25*
€ 65,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,97*
€ 64,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,93*
€ 64,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,63*
€ 63,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,39*
€ 46,87
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 39,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.