Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fransenmopp Standard, 400 g 480933-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480933-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3050
EAN/GTIN:
     4250128203333
Suchbegriffe:
Fransenmopp
Fransenwischmopp
Mopp
Ersatzwischmop
Fransenmopp Standard, 400 g Dieser Standard-Fransenmopp mit Band aus Baumwolle und Polyester eignet sich durch die hohe Wasser- und Schmutzaufnahme für die tägliche Unterhaltsreinigung sämtlicher Böden. Das 80-mm-Einfassband bietet viel Platz für den Fransenmopp-Halter. Der Mopp ist bis 50 °C waschbar und sehr pflegeleicht. Baumwoll-Polyester-Fransenmopp mit Band Mit 80-mm-Einfassband Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme Waschbar bis 50 °C 5 Stk/VE Material = Baumwolle Eigengewicht = 0,4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.4 kg
Material:
Baumwolle
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,21*
€ 57,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.