| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-480934-YY Herst.-Nr.: 832-3053 EAN/GTIN: 4250128205610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fransenmopp Standard, 500 g Dieser Standard-Fransenmopp mit Band aus Baumwolle und Polyester eignet sich durch die hohe Wasser- und Schmutzaufnahme für die tägliche Unterhaltsreinigung sämtlicher Böden. Das 80-mm-Einfassband bietet viel Platz für den Fransenmopp-Halter. Der Mopp ist bis 50 °C waschbar und sehr pflegeleicht. Baumwoll-Polyester-Fransenmopp mit Band Mit 80-mm-Einfassband Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme Waschbar bis 50 °C 5 Stk/VE Material = Baumwolle Eigengewicht = 0,4 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 0.4 kg | Material: | Baumwolle | HEIGHT GRO: | 490.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63071090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, evo feuchtwischmop, feuchtwischmop, moppbezug baumwolle, Wischmopps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |