Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Besucherstuhl BtoB 10 mit Polster-Rückenlehne + 4 F 480985-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480985-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB190A G22
EAN/GTIN:
     4014296303581
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Topstar® Besucherstuhl BtoB 10 mit Polster-Rückenlehne + 4 Fuß Gestell + Armlehnen, anthrazit Besucherstuhl Topstar® BtoB 10 mit Polster-Rückenlehne, bequem, ergonomisch und platzsparend. Bereiten Sie Ihren Besuchern einen angenehmen Aufenthalt. Rückenlehne ergonomisch geformt und gepolstert Gepolsterter Muldensitz in verschiedenen Farben Verchromtes Vierfußgestell mit Bodengleitern Stapelbar GS-Siegel 2 Stk/VE Bezug Material = Polypropylen (PP) Stuhl Gestell = 4-Fuß Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verchromt Rückenlehne Höhe = 430 mm Sitz Höhe = 470 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 480 mm Eigengewicht = 9,1 kg
Weitere Informationen:
Bezug Material:
Polypropylen (PP)
Eigengewicht:
9.1 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
verchromt
Rückenlehne Höhe:
430 mm
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
480 mm
Stuhl Gestell:
4-Fuß
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
25.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Andreas Schmid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,75*
€ 354,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,63*
€ 347,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,33*
€ 332,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,31*
€ 328,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,64*
€ 288,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.