Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Besucherstuhl BtoB 10 mit Netz-Rückenlehne + 4 Fuß 480989-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480989-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB2900 G220
EAN/GTIN:
     4014296303598
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Topstar® Besucherstuhl BtoB 10 mit Netz-Rückenlehne + 4 Fuß Gestell, anthrazit Bequemer, ergonomischer und platzsparender Besucherstuhl Topstar® BtoB 10 mit Netz-Rückenlehne. Erleichtern Sie Ihren Besuchern das Warten. Ergonomisch geformte Rückenlehne Atmungsaktive Netzrückenlehne Gepolsterter Muldensitz in verschiedenen Farben erhältlichVerchromtes Vierfußgestell mit Bodengleitern Stapelbar 2 Stk/VE Bezug Material = Polyester Polypropylen (PP) Stuhl Gestell = 4-Fuß Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verchromt Rückenlehne Höhe = 410 mm Sitz Höhe = 470 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 480 mm Eigengewicht = 7,6 kg
Weitere Informationen:
Bezug Material:
Polyester\;Polypropylen (PP)\;
Eigengewicht:
7.6 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
verchromt
Rückenlehne Höhe:
410 mm
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
480 mm
Stuhl Gestell:
4-Fuß
HEIGHT GRO:
1230.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
20.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Andreas Schmid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,70*
€ 316,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,65*
€ 311,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,80*
€ 298,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,28*
€ 295,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,62*
€ 257,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.