Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Besucherstuhl BtoB 10 mit Netz-Rückenlehne + 4 Fuß 480993-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480993-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB290A G210
EAN/GTIN:
     4014296303673
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Topstar® Besucherstuhl BtoB 10 mit Netz-Rückenlehne + 4 Fuß Gestell + Armlehne, rot Bequemer, ergonomischer und platzsparender Besucherstuhl Topstar® BtoB 10 mit Netz-Rückenlehne. Erleichtern Sie Ihren Besuchern das Warten. Ergonomisch geformte Rückenlehne Atmungsaktive Netzrückenlehne Gepolsterter Muldensitz in verschiedenen Farben erhältlichVerchromtes Vierfußgestell mit Bodengleitern Stapelbar 2 Stk/VE Bezug Material = Polyester Polypropylen (PP) Stuhl Gestell = 4-Fuß Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verchromt Rückenlehne Höhe = 410 mm Sitz Höhe = 470 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 480 mm Eigengewicht = 8,4 kg
Weitere Informationen:
Bezug Material:
Polyester\;Polypropylen (PP)\;
Eigengewicht:
8.4 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
verchromt
Rückenlehne Höhe:
410 mm
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
480 mm
Stuhl Gestell:
4-Fuß
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
24.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Andreas Schmid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 112,91*
€ 139,84*
Lager 4445
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 242,04*
€ 295,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,57*
€ 351,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,11*
€ 347,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,38*
€ 332,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,62*
€ 327,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,04*
€ 288,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
BB290AG200
ab € 155,08*
Sonstiges
Topstar
BB290A G230
ab € 225,47*
Sonstiges
Topstar
BB290A G260
ab € 112,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.