| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-480996-YY Herst.-Nr.: NV290 G200 EAN/GTIN: 4014296316185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Topstar® Besucherstuhl Classic mit Netz-Rückenlehne + 4 Fuß Gestell, schwarz Besucherstuhl Topstar® Classic mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne für einen bequemen Aufenthalt. Der Klassiker seiner Art. Ergonomisch geformte Netz-Rückenlehne Gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante Verchromtes Vierfußgestell mit Kunststoffgleitern Stapelbar Verschiedene Farben wählbar 2 Stk/VE Bezug Material = Polyester Stuhl Gestell = 4-Fuß Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verchromt Rückenlehne Höhe = 320 mm Eigengewicht = 6,3 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezug Material: | Polyester | Eigengewicht: | 6.3 kg | Rückenlehne Höhe: | 320 mm | Stuhl Gestell: | 4-Fuß | Gestell Material: | Stahl | Gestell Oberfläche: | verchromt | HEIGHT GRO: | 720.00 mm | WIDTH GRO: | 630.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94017100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besucherstühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 71,68* | € 87,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,61* | € 95,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,92* | € 95,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,01* | € 96,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,02* | € 174,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|