Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank, 5 OH, HxBxT 1.950 x 930 x 600 mm, en 481050-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481050-YY-3015-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9290-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Flügeltürenschrank, 5 OH, HxBxT 1.950 x 930 x 600 mm, enzianblau, anthrazitgrau Sie benötigen einen robusten und komfortablen Schrank für den täglichen Umgang mit Ordnern, Akten oder Material? Farbige Flügeltürenschränke erhöhen die Ordnung und Übersichtlichkeit in Ihrem Büro und schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld. Flügeltürschrank in verschiedenen Farben und Maßen wählbar Aus robustem Stahlblech mit Einbrennbeschichtung Mit 4 variabel einhängbaren Fachböden In 3 unterschiedlichen Tiefen erhältlich: 400, 500 und 600 mm Höhe = 1950 mm Breite = 930 mm Tiefe = 600 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
930 mm
Höhe:
1950 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
600 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
79.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,84*
€ 709,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.