Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatz-Rollladenschrank, 1 OH, Breite 1.200 mm, schwarz 481104-YY RAL 7021 schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481104-YY-3891
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
C+P Aufsatz-Rollladenschrank, 1 OH, Breite 1.200 mm, schwarzgrau Dieser Büroschrank bietet reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen und lässt sich als Abstellfläche nutzen. Der Schrank ist verschließbar und schützt so auch vertrauliche Dokumente zuverlässig. Büroschrank mit Stahl-Korpus zum Beistellen 50 kg Tragkraft pro Fachboden Mit Zylinderschloss abschließbar Höhe = 450 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 420 mm Tür Typ = Rollladen Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
450 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
420 mm
Tür Typ:
Rollladen
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
26.003600 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Farbe RAL (variabel):
RAL 7021 schwarzgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,89*
€ 550,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.