Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank, HxBxT 1.025 x 1.600 x 400 mm, licht 481310-YY RAL 6011 resedagrün RAL 7035 lichtgrau hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481310-YY-3042-3688-5963
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2146-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Schiebetürenschrank, HxBxT 1.025 x 1.600 x 400 mm, lichtgrau, resedagrün, hellgrau In diesem Aktenschrank mit Schiebetür haben Sie Ihre meistgenutzten und wichtigsten Unterlagen immer in greifbarer Nähe. Dank seiner praktischen Größe und raumsparenden Konstruktion stellt er die optimale Ergänzung zum vorhandenen Arbeitsplatz dar. Büroschrank mit Schiebetüren, aus Stahlblech gefertigt Fachböden über 15-mm-Raster flexibel höhenverstellbar Geräuscharmes Öffnen und Schließen dank leichtgängiger Schiebetüren Absperren mit Zylinderschloss möglich Höhe = 1025 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 400 mm Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1600 mm
Höhe:
1025 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Schiebetür
HEIGHT GRO:
1025.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Dekorplatte (variabel):
hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,51*
€ 962,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,10*
€ 958,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,13*
€ 931,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,10*
€ 895,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,64*
€ 824,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.