Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstatt-Flügeltürschrank mit Mittelwand + 8 Fachböden 481740-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481740-YY-3015-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkstatt-Flügeltürschrank mit Mittelwand + 8 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, anthrazitgrau, enzianblau Der Flügeltürschrank mit einem 110° Tür-Öffnungswinkel erlaubt es Ihnen, Gegenstände auf bequeme Weise ordentlich und sicher zu verstauen. Der robuste Stahlschrank eignet sich ideal für den täglichen Gebrauch in Werkstätten oder Lagerhallen. Flügeltürenschränke mit 2 x 4 Fachböden Korrosionsbeständige Fachböden aus verzinktem Stahl Der untergebaute Sockel sorgt für hohe Stabilität Höhe = 1950 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 8 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 85,8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
8
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
85.8 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,90*
€ 832,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,76*
€ 818,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,04*
€ 785,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,73*
€ 714,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.