Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.200 mm, lichtg 482274-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482274-YY-3015-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.200 mm, lichtgrau, enzianblau Dieser Büro-Aktenschrank sorgt für klare Strukturen in Ihrem Büro. Auch schwere Ordner und Mappen verstauen Sie in diesem tragfähigen Flügeltürenschrank bedenkenlos. Belastbarer C+P Flügeltürenschrank aus Stahl In 2 Höhen und 3 Breiten erhältlich Flache Scharniere für gute Erreichbarkeit des Innenraums Von innen justierbare Niveau-Regulierung Höhe = 1980 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 435 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Höhe:
1980 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
435 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
98.995200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,32*
€ 974,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,45*
€ 971,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,09*
€ 948,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,30*
€ 910,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.