Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.200 mm, verkeh 482280-YY RAL 3003 rubinrot RAL 9016 verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482280-YY-2972-4540
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.200 mm, verkehrsweiß, rubinrot Dieser Büro-Aktenschrank sorgt für klare Strukturen in Ihrem Büro. Auch schwere Ordner und Mappen verstauen Sie in diesem tragfähigen Flügeltürenschrank bedenkenlos. Belastbarer C+P Flügeltürenschrank aus Stahl In 2 Höhen und 3 Breiten erhältlich Flache Scharniere für gute Erreichbarkeit des Innenraums Von innen justierbare Niveau-Regulierung Höhe = 1980 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 435 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Höhe:
1980 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
435 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
98.995200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 9016 verkehrsweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,84*
€ 969,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,42*
€ 963,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,45*
€ 943,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,43*
€ 907,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,48*
€ 835,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.