Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, 3 OH, Breite 800 mm, verkehrs 482293-YY RAL 5010 enzianblau RAL 9016 verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482293-YY-3015-4540
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141033-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Asisto, 3 OH, Breite 800 mm, verkehrsweiß, enzianblau Dieser Büro-Aktenschrank sorgt für klare Strukturen in Ihrem Büro. Auch schwere Ordner und Mappen verstauen Sie in diesem tragfähigen Flügeltürenschrank bedenkenlos. Belastbarer C+P Flügeltürenschrank aus Stahl In 2 Höhen und 3 Breiten erhältlich Flache Scharniere für gute Erreichbarkeit des Innenraums Von innen justierbare Niveau-Regulierung Höhe = 1310 mm Breite = 800 mm Tiefe = 435 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Breite:
800 mm
Höhe:
1310 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
435 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1310.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
41.765200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 9016 verkehrsweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,70*
€ 666,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,81*
€ 663,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,42*
€ 652,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.